• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

DSD-EC 67.00-72.99 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Cartuchos (diám. 38-292 mm)

Número de artículo: 4880441

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 4880441
EAN / GTIN 7291075239904
Número del fabricante 4880441
Número L L24020 21

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 159 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I19
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 72.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 67 mm
  • Longitud total (OAL) 159 mm

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos