• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

DSC-EC 148.00-159.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezaj cu filet exterior cu 4 starturi, găuri de trecere și casetă

Cod articol: 4841268

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 4841268
EAN / GTIN 7291075448580
Număr producător 4841268
L-Număr L24020 264

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezaj cu filet exterior cu 4 starturi, găuri de trecere și casetă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 137 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I27
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 159.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 148 mm
  • Lungime totală (OAL): 225 mm

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate