DSC-EC 112.00-123.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezaj cu filet exterior cu 4 starturi, găuri de trecere și casetă

Cod articol: 4841265
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841265
EAN / GTIN 7291075448559
Număr producător 4841265
L-Număr L24020 258

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezaj cu filet exterior cu 4 starturi, găuri de trecere și casetă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 101 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I24
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 123.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 112 mm
  • Lungime totală (OAL): 205 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate