DDD-E3 31.01-33.30 NOM 0 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi, cu filet exterior cu 4 caneluri și muchii de tăiere brazate

Cod articol.: 3350007
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3350007
EAN / GTIN 7291075227208
Număr producător 3350007
L-Număr L24020 570

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi, cu filet exterior cu 4 caneluri și muchii de tăiere brazate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 28 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TDO-I6
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 33.3 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 31.01 mm
  • Lungime totală (OAL): 63.5 mm