• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

DSC-EC 47.01-51.70 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezaj cu filet exterior cu 4 starturi, găuri de trecere și casetă

Cod articol: 4880175

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 4880175
EAN / GTIN 7291075240351
Număr producător 4880175
L-Număr L24020 585

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezaj cu filet exterior cu 4 starturi, găuri de trecere și casetă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 39 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I14
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 51.7 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 47.01 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate