• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DSC-EC 47.01-51.70 Outil à lamer à tube simple avec raccordement externe à 4 filets et cartouche.

Réf.: 4880175

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 4880175
EAN / GTIN 7291075240351
Réf. fabricant 4880175
Article hors catalogue L24020 585

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 39 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I14
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 51.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 47.01 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout