{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Domeniu de măsurare min. | 6 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 9,99 mm | |
| Dimensiune nominală min. | 6 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 9,99 mm | |
| Pas | 0,01 mm | |
| Limita de eroare ± | 1 µm | |
| Clasa de toleranță la grosime (precizie) | T1 | |
| Clasa de toleranţă | 1 | |
| Configurabil | Da | |
| Dimensiune nominală interval | 0,01 mm | |
| Tip produs | știft de control | |
| Lungimea totală | 40 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN 2269 | |
| Material | Ceramică | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 483925 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001941022 | |
| Număr producător | TYP 132 |