• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cutie, Tip: K

Cod articol.: 474161 K
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea portocaliu; negru
Tip produs serviete
Dimensiune exterioară l 516 mm
Dimensiune exterioară H 135 mm
Dimensiune externă adâncime 256 mm
Echipament Mâner
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 474161 K
EAN / GTIN 4029547019319
Număr producător 0516 4401
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de