Sondă CO2, Tip: CO2

Cod articol.: 474157 CO2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Interfaţă: Port USB; Interfață Bluetooth®

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 0 ppm - 10.000 ppm
Eroare de toleranţă ±(50 ppm + 3 % din valoarea măsurată) (0 până la 5000 ppm); ±(100 ppm + 5 % din valoarea măsurată) (5001 până la 10000 ppm)
Rezoluţie 1 ppm
Clasă de protecţie IP IP 54
Domeniu de măsurare temperatură 0 °C - 50 °C
Eroare de toleranţă temperatură ±0,5 °C
Rezoluţie temperatură (0 − 50 °C) 0,1 °C
Domeniu de măsurare umiditate relativă 5 % - 95 %
Eroare de toleranţă umiditate relativă ±3 % umid. rel (10 până la 35 % umid rel.); ±2 % umid. rel (35 până la 65 % umid rel.); ±3 % umid. rel (65 până la 90 % umid rel.); ± 3% umid. rel. (domeniul de măsurare rămas); ±0,06 % umid. rel/c (0 până la + 50 °C)
Rezoluţie umiditate 0,1 %
Domeniu de măsurare presiune 700 hPa - 1.100 hPa
Eroare toleranţă presiune absolută ±3 hPa
Rezoluţie presiune absolută 0,1 hPa
Lungime 295 mm
Lăţime 50 mm
Înălţime 40 mm
Temperatură de regim (de funcţionare) -5 °C - 50 °C
Lungime sondă 130 mm
⌀ sondei 30 mm
Temperatură de depozitare -20 până la +60 °C °C
Greutate 195 g
Acoperire radio 20 m
Durabilitatea bateriei 21,5 h
Interfaţă Port USB; Interfață Bluetooth®
Tip produs Sondă 050 CO2

Identificare și clasificare

Cod articol 474157 CO2
EAN / GTIN 4029547019074
Număr producător 0632 1551
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Execuţie:

Sondă pentru aparat de măsurat multifuncţional (se comandă separat), pentru determinarea concentraţiei de CO2, a umidităţii aerului şi a temperaturii aerului. În acelaşi timp sunt calculate şi temperatura termometrului umed, punctul de condensare şi umiditatea absolută.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Adaptat pentru:

Cod 474141 Ref. 440.

Livrare:

Sondă CO2 cu Bluetooth®, incl. senzor de temperatură, umiditate şi presiune absolută (formată din capul sondei CO2 şi mâner cu Bluetooth); 4× baterii Mignon tip AA, stativ pentru masă şi protocol de calibrare.

Notă:

Vă rugăm să nu utilizaţi sonda în atmosfere de rouă.