Roți cu anvelope din poliuretan

Cod articol.: 2181
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 2181
EAN / GTIN 4017976021812
Număr producător 2181
L-Număr L90080 492
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

200 x 50 mm, butuci cu rulmenți cu bile, funcționare ușoară și silențioasă, rezistentă la multe medii agresive. Suprataxa pentru roțile standard.

Caracteristică:

  • Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
  • Anvelope: Poliuretan
  • Notă: Suprataxa pentru rotile Ø 200 mm