Riglă flexibilă din oțel, delicată pe suprafețe, Lungime: 500mm

Cod articol.: 461640 500
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 79,80 € /buc.
La cerere
În stoc
429 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea galben
Scalare milimetru; milimetru; milimetru
Gradaţie 1 mm; 1 mm; 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru; milimetru; milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm; 0 mm; 0 mm
Domeniu de măsurare max. 500 mm; 500 mm; 500 mm
Material Oţel; Oţel; plastic
Lungimea totală 500 mm
Lăţimea totală 13 mm
Înălţimea totală 0,3 mm
Pliabil/flexibil da
Tip riglă Riglă gradată din oţel
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 461640 500
EAN / GTIN 4007368044000
Număr producător 3577050
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

Riglă flexibilă din oțel forjat, cu capac de protecție din poliamidă. Proprietăți excelente de citire și protecție ridicată la uzură. Potrivit în special pentru măsurarea pe suprafețe sensibile, cum ar fi cele vopsite. Muchia superioară şi muchia inferioară cu gradaţie la 1/1 mm.