BECOnnect Mătură pentru sală Elaston 50 cm

Cod articol.: 234204
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie BECOnnect
Lăţimea corpului 500 mm
Materialul corpului lemn
Lăţimea periei 400 mm
Dotare Elaston
Forma părţii active a periei Acoperite complet
Culoare garnitură roşu
Sistem de mături Suport universal pentru cozi de mătură înşurubat
Tip produs Mături
Domeniu de utilizare – murdărire – Pentru impurităţi grosiere, foarte rezistente
Domeniu de utilizare – podea – Utilizare universală

Identificare și clasificare

Cod articol 234204
EAN / GTIN 4250560514066
Număr producător 234204
L-Număr L00760 851
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Perie pentru săli Elaston Pentru murdărie grosieră pe toate suprafețele. Corp din lemn de fag.