BECOnnect Mătură pentru sală din cocos natural 60 cm

Cod articol.: 230404
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie BECOnnect
Lăţimea corpului 600 mm
Materialul corpului lemn
Lăţimea periei 600 mm
Dotare Cocos
Forma părţii active a periei Acoperite complet
Culoare garnitură natur
Sistem de mături Suport universal pentru cozi de mătură înşurubat
Rezistent la umezeală da
Tip produs Mături
Domeniu de utilizare – murdărire – Pentru impurităţi mediu-grosiere, grosiere
Domeniu de utilizare – podea – Utilizare universală

Identificare și clasificare

Cod articol 230404
EAN / GTIN 4250560520258
Număr producător 230404
L-Număr L00760 100453
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Mătură pentru interior din cocos natural Pentru murdărie fină și grosieră pe toate tipurile de pardoseli. Corp din lemn de fag.