Vârf de măsurare conic, Diametru: 30mm

Cod articol.: 445414 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime buton L 38,2 mm
Tip buton Buton cu disc de măsurare
Diametru disc de măsurare 30 mm
Tip produs Palpator de măsurare
Lungimea totală L1 38,2 mm
Racord filet M6
Diametrul arborelui Ds 6 mm
Material carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 445414 30
EAN / GTIN 4059192017286
Număr producător 4429228
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de