Conjunto de medidores 11

N.º do artigo: 445400 11
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Conteúdo (secções) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 11
Tipo de produto Apalpador

Identificação e classificação

Número do artigo 445400 11
EAN/GTIN 4059192017156
Número do fabricante 4429019
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Indicado para:

Colunas de medição digitais GARANT HG1 n.º 445355, Digimar 817 CLT n.º 445375 e Digimar 816 CLT n.º 445325.

Índice:

Suporte para inserto de medição para insertos de medição esféricos com haste de 6 mm: N.º 445410 tam. T6/100
Disco HM ⌀ 15 mm: N.º 445412 tam. 15
Cilindro ⌀ 10 mm: N.º 445413 tam. 10
Esfera HM ⌀ 30 mm: N.º 445414 tam. 30
Apalpador de profundidade incl. suporte (TMT120): N.º 445415 tam. 120
Suporte M2 incl. inserto de medição: N.º 445416 tam. 2
Suporte para inserto de medição para insertos de medição esféricos com haste de 8 mm: N.º 445410 tam. T8
Esfera HM ⌀ 4 mm; 6 mm; 10/60 mm; 10/100 mm: N.º 445420 tam. K4/30; K6/40; K10/60; K10/100

Material fornecido:

Inclui caixa de plástico.