• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare, Interval de măsurare: 300mm

Cod articol.: 445221 300
Reducere
1.398,46 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 39,70 € /buc.
  • 64,80 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu min. de aplicare 0 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Domeniu max. de aplicare 300 mm
Serie Digimatic
Denumirea producătorului HDM-AX
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Citire 0,005 mm; 0,01 mm
Înălțime cifre 11 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Incremente 0,005 mm; 0,01 mm
Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Eroare de toleranţă 0,02 mm
Abatere de la rectangularitate (frontal) ± 20 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare manual
Material vârf de măsurare carbură
Lățime coloană de măsurare 185 mm
Adâncime coloană de măsurare 290 mm
Certificat de verificare nu
Caracteristici Funcţie ABS; Funcţie HOLD; Funcţie Preset (presetare)
Înălţimea totală 605 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 445221 300
EAN / GTIN 4946368583396
Număr producător 192-663-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Coloană verticală de măsurare DIGIMATIC, cu conexiune pentru palpator de semnal. Formă coloană dublă, pentru o precizie mare. Inclusiv ac de trasat cu vârf din carbură. Increment: 0,01 sau 0,005 mm.