941 W Soporte acodado, 75 mm, ángulo 45°

Número de artículo: 4365012
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MarCator
Denominación del fabricante 941 W Abgewinkelter Halter
Material carcasa metal
Capacidad de medición máx. 3 mm
Diámetro del vástago sujeción 75 mm
Ángulo de giro ± 45 grados
Forma constructiva Reloj inclinado 20°
Contenido pieza única
Tipo de producto Palanca sensora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4365012
EAN / GTIN 4059192016227
Número del fabricante 4365012
Número L L40080 227
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Para dispositivos de medición y en combinación con dispositivos de medición estándar en los que sea necesario inclinar el dispositivo de medición

Descripción:

  • 941 W Soporte acodado 75 mm, 45 °

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Aplicación: Para dispositivos de medición de todo tipo Para utilizar con relojes comparadores o sondas inductivas Para posicionamiento inclinado respecto a la dirección de medición y en posición desplazada
  • Nombre del producto: Soporte acodado
  • Tipo de producto: 941 W
  • Categorías de accesorios (eShop): 941 Soporte especial
  • Recorrido de medición: 3 mm

De la misma serie "MarCator" Ver todos