941 W Support coudé 45° 75mm

Réf.: 4365012
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MarCator
Référence fabricant 941 W Abgewinkelter Halter
Matériau boîtier métal
Plage de mesure max. 3 mm
Diamètre tige de serrage 75 mm
Plage de pivotement ± 45 degré
Forme Cadran incliné à 20°
Sommaire pièce unique
Type de produit levier palpeur

Identification et classification

Référence article 4365012
EAN / GTIN 4059192016227
Réf. fabricant 4365012
Article hors catalogue L40080 227
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Pour les dispositifs de mesure et en combinaison avec les instruments de mesure de série, lorsqu'une inclinaison de l'instrument de mesure est nécessaire.

Description:

  • 941 W Support coudé 75 mm, 45 °

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Comparateurs
  • Nom du groupe de produits: MarCator
  • Application: Pour les dispositifs de mesure de tous types A utiliser avec des comparateurs à cadran ou des palpeurs inductifs Pour le positionnement incliné par rapport au sens de mesure et en position décalée
  • Désignation du produit: Support coudé
  • Type de produit: 941 W
  • Catégories d'accessoires (eShop): 941 Supports spéciaux
  • Course de mesure: 3 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MarCator" Afficher tout