Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 225-250mm

Cod articol: 428500 225-250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 49,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 225 mm - 250 mm
Citire 0,005 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,008 mm
Dimensiune a 0,5 mm
Adâncime standard de măsurare 115 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 265 mm
Tehnică de măsurare analog
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 428500 225-250
EAN / GTIN 2050001048523

Descriere

Execuţie:

Micrometru de interior XT. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Tambur de măsurare cu scală de culoare negru intens, toate părțile de citire cromate mat. Cric cu reglare sensibilă pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și protocol de testare.
Micrometre de interior XT pentru măsurarea în 3 puncte.
Pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 − 16. Micrometre de interior pentru precizie maximă. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din carbură.

Aplicaţie:

Găuri înfundate şi străpunse, muchii de centrare.

Accesorii opţionale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descărcări și documente

Produse potrivite