{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 863 | |
| Domeniu de măsurare | 25 mm - 35 mm | |
| Citire | 0,005 mm | |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
| Dimensiune a | 0,5 mm | |
| Adâncime standard de măsurare | 80 mm | |
| Adâncime de măsurare cu prelungitor | 230 mm | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
| Cod articol | 428500 25-35 | |
| EAN / GTIN | 5051102076115 |