{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 750 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,06 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
| Toate componentele | călit | |
| Lungimea tălpii | 250 mm | |
| Secţiunea riglei de măsurare | 20×6 mm | |
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
| Tip produs | Şublere de adâncime |
| Cod articol | 418710 750 | |
| EAN / GTIN | 4946368377087 | |
| Număr producător | 571-206-10 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |