Digitální posuvné měřítko ZEUS, Rozsah měření: 2500mm

Artiklové číslo: 415405 2500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 4 163,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření max. 2 500 mm
Mez chyby 0,07 mm
Délka zobáku L 200 mm
Rozhraní RS232C rozhraní
Typ krytí IP IP54
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Označení výrobce Digitaler Messschieber ZEUS
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí plocha kalené
Rozsah měření min. 0 mm
Jemné nastavení ano
Aretace Stavěcí šroub
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415405 2500
EAN / GTIN 4010995009120
Číslo výrobce 00912
Výrobce/odpovědná osoba NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Popis

Provedení:

Velmi lehké a robustní posuvné měřítko z karbonu a vodicími prvky z kalené oceli.
Měřicí plochy a měřicí hroty z kalené, nerezové oceli s povlakem TiN. Včetně stavěcího šroubu a jemného nastavování.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 08 1560 vel. CR2032, dřevěný box.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 49 8950, opěrky obrobků a další adaptéry na poptávku.