{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Référence fabricant | Digitaler Messschieber ZEUS | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Surface de mesure | trempées | |
| Erreur admissible | 0,07 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 2 500 mm | |
| Longueur de bec L | 200 mm | |
| Réglage fin | oui | |
| Blocage | vis de blocage | |
| métrologie | mode numérique | |
| interface | interface Digimatic | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 415405 2500 | |
| EAN / GTIN | 4010995009120 | |
| Fabricant/personne responsable | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |