Şubler digital cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 412729 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Clasă de protecție IP nu este specificat
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma pătrat
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Serie MarCal
Denumirea producătorului MarCal 16 ER
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Citire 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 3,7 mm
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Înălţime cifre afişaj LCD 8,5 mm
Lățime măsurător adâncime 1,3
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 412729 150
EAN / GTIN 4059192002145
Număr producător 4103016
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD, uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm. Sistem de măsurare modern, eficient energetic, durată de funcţionare cca. 3 ani. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă. Ghidaje lepuite, suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "MarCal" Vedeţi-le pe toate