Digitální posuvné měřítko s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412729 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika
Digitální
Obsah
jednotlivý díl
Rozsah měření max.
150 mm
Odečet
0,01 mm
Délka zobáku L
40 mm
Odchylka měření E MPE
0,03 mm
Typ krytí IP
Neuvedeno
Rozhraní
RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Přepínatelný odečet
ano
Tvar hloubkoměru
hranatý
Norma
ISO 13385
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Počet obsažených baterií
1 ks
Typ baterie
Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost
Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí
ne
Řada
MarCal
Označení výrobce
MarCal 16 ER
Obal
Bedna / krabice / box
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Kalení
ano
Měřicí plocha
Nejjemněji lapované
Odečet
0,0005 palce
Rozsah měření min.
0 mm
Hloubkoměr k dispozici
ano
Metoda měření měřidla
Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha
systém MAHR Reference-Lock
Výška číslic LCD displeje
8,5 mm
Šířka hloubkoměru
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,3 mm
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412729 150
EAN / GTIN 4059192002145
Číslo výrobce 4103016
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 8,5 mm velkými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém, provozní doba cca 3 roky. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Lapované vodicí dráhy, měřicí plochy jsou nejjemněji lapované.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.