{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Şublere de adâncime pentru canale | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
| Domeniu de măsurare max. | 100 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Lungimea tălpii | 85 mm | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Reîncărcabilă | nu | |
| Serie | MarCal | |
| Denumirea producătorului | MarCal 30 EWR-N | |
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,03 mm | |
| Citire | 0,0005 inchi | |
| Diametru bare de măsurare | 4 mm | |
| Secţiunea riglei de măsurare | 16 × 3 mm | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Asigurare valoare măsurată | Sistem MAHR Reference-Lock | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Decuplare automată | da | |
| Citire comutabilă | da | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 8,5 mm | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 418758 100 | |
| EAN / GTIN | 4059192059095 | |
| Număr producător | 4126513 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |