Şubler digital IP67 cu tijă de adâncime rotundă, ieşire de date şi suprafeţe de măsurare ceramice, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 412743 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Clasă de protecție IP IP67
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma rotund
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie MarCal
Denumirea producătorului MarCal 16 EWR-C
Ambalaj Husă; Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Citire 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 1,6 mm
Blocare Şurub de fixare
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Decuplare automată da
Înălţime cifre afişaj LCD 8,5 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 412743 150
EAN / GTIN 4059192002282
Număr producător 4103072
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare inductiv, rezistent la apă. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.