Şubler digital cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 200mm

Cod articol.: 412729 200
Reducere
250,81 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Durată de funcţionare 26.280 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie MarCal 16 ER
Denumirea producătorului MarCal 16 ER
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,01 mm
Citire inch 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Lungimea ciocului 50 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma pătrat
Diametru măsurător adâncime 1,3 mm
Ajustare fină nein
Rolă de acţionare nein
Tehnică de măsurare Digital
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Comutare Stand-by ja
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby ja
Decuplare automată ja
Citire comutabilă Da
Înălţime cifre afişaj LCD 8,5 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Durată de funcţionare 26.280 h
Citire cadran rotund 0,01 mm
Standard ISO 13385
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lățime măsurător adâncime 3,7
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 412729 200
EAN / GTIN 4059192002169
Număr producător 4103018
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD, uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm. Sistem de măsurare modern, eficient energetic, durată de funcţionare cca. 3 ani. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă. Ghidaje lepuite, suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.