Şubler cu blocare instantanee 150 mm

Cod articol: 410255 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,00 € /buc.
  • 9,45 € /buc.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,05 mm
Citire comutabilă mm / inch
Gradaţie 1/20 mm
Gradaţie 1/128 inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,05 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
Blocare Blocare instantanee
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 410255 150
EAN / GTIN 4059192001575
Număr producător 4100600

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire cromate mat, antireflexie. Gradaţie fină, contrast puternic. Suprafeţe de măsurare finisate / lepuite cu precizie.

Accesorii opţionale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb