Descriere:
Acesta este un aparat portabil pentru măsurarea simplă şi precisă a rugozităţii suprafeţelor.
Testul de navigare SJ-410 vă oferă următoarele avantaje:
- Palpator plan de referinţă portabil cu LCD (ecran tactil) cu sensibilitate tactilă şi imprimantă integrată.
- Ecranul LCD mare şi în culori, de 14,5 cm [5,7 inch], este extraordinar de lizibil, inclusiv când lumina este improprie.
- Palpator plan de referinţă pentru măsurarea profillului primar (P), a rugozităţii (R), a ondulaţiei (W) etc.
- Navigare simplă şi intuitivă prin meniu.
- Compensaţie pentru suprafeţe radiale şi înclinate.
- Compatibil cu standarde industriale precum DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS precum şi cu setările definite de client.
- Zece specificaţii diferite de măsurare pot fi memorate în SJ-411/412. Până la 500 cu un card SD opţional.
- Funcţie statistică şi evaluare a toleranţei cu ajutorul culorilor.
- Permite două condiţii diferite de evaluare cu o singură măsurare.
- Fiecare funcţie în parte poate fi protejată cu o parolă.
- Disponibil în 16 limbi.
- Opţional: Unitate opţională de autosetare, reglare fină axa X şi unitate digitală de nivelare.
Caracteristică:
- Intervalul maxim de măsurare este de 50 milimetri.
- Funcțiile sunt traverse: 50 mm sau traversă dreaptă; 0,5 µm / 50 mm
- Forța de măsurare a sistemului de palpare este de 0,75 mN.
- Unghiul vârfului de palpare este de 60°.
- Raza vârfului de palpare este de 2 µm.
- Intervalele de măsurare sunt de 800 µm; 80 µm și 8 µm (până la 2,4 mm cu element de palpare opțional).
- Ajustare: ±1,5° (înclinare), 10 mm (ajustare înălțime)
- Profil: Profil primar (P), profil de rugozitate (R), ondulaţie (W), motif pentru profil R, motif pentru profil W și altele
- Grafic analiză: BAC, ADC
- Filtre digitale: Gauss, 2CR75, PC75
- Imprimantă: Imprimantă termică
- Toleranţă: Afișare colorată al limitei de toleranță superioară/inferioară
- Norme: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI şi condiţii definite de utilizator
- Interfaţă: USB, Digimatic, RS-232C, comutator de picior
- Alimentare cu energie: Alimentator AC sau baterie reîncărcabilă încorporată
- Greutate: 2,9 kilograme