Rugosímetro, Tipo: SJ412

N.º do artigo: 409021 SJ412
Desconto
10 760,40 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 31/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 409021 SJ412
Número do fabricante 178-582-31D
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este é um medidor portátil para medição fácil e precisa da rugosidade superficial.
O Surftest SJ-410 oferece-lhe as seguintes vantagens:
  • Sistema portátil de apalpador de planos de referência com LCD sensível ao toque (ecrã tátil) e impressora integrada.
  • O grande LCD a cores de 14,5 cm [5,7 polegadas] proporciona uma excelente legibilidade mesmo em condições de pouca luz.
  • Sistema de apalpador de planos de referência para medir perfil primário (P), rugosidade (R), ondulação (W) e muito mais.
  • Navegação de menus simples e intuitiva.
  • Compensação de superfície de raios e inclinações.
  • De acordo com as normas industriais, como DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS e definições específicas do cliente.
  • É possível guardar dez condições de medição diferentes no SJ-411 /412. Até 500 com um cartão SD opcional.
  • Função estatística e análise da tolerância com cores.
  • Duas condições de avaliação diferentes com uma medição.
  • É possível proteger separadamente cada função com uma palavra-passe.
  • Compatível com 16 idiomas.
  • Opcional: Unidade Autoset, ajuste fino do eixo X e unidade de nivelamento digital.

Característica:

  • A faixa de medição máxima é de 50 milímetros.
  • As funções são Deslocação: 50 milímetros ou Retilinearidade de deslocação; 0,5 µm/50 mm
  • A força de medição do sistema apalpador é de 0,75 mN.
  • O ângulo da ponta apalpadora é de 60°.
  • O raio da ponta apalpadora é de 2 µm.
  • As faixas de medição são 800 µm; 80 µm e 8 µm (até 2,4 mm com elemento apalpador opcional).
  • Alinhamento: ±1,5° (inclinação), 10 mm (regulação de altura)
  • Perfil: Perfil primário (P), perfil de rugosidade (R), ondulação (W), R-Motif, W-Motif e muito mais
  • Gráfico de análise: BAC, ADC
  • Filtro digital: Gauß, 2CR75, PC75
  • Impressora: Impressora térmica
  • Tolerância: Apresentação a cores do limite de tolerância superior/inferior
  • Normas: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI, assim como condições específicas do utilizador
  • Interface: USB, Digimatic, RS-232C, interruptor de pé
  • Fornecimento de energia: Fonte de alimentação ou bateria recarregável integrada
  • Peso: 2,9 quilogramas