Rugosimètres, Type: SJ412

Réf.: 409021 SJ412
Remise
10 760,40 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 409021 SJ412
Réf. fabricant 178-582-31D
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Appareil de mesure portatif pour la mesure aisée et précise de la rugosité.
Le Surftest SJ-410 offre les avantages suivants:
  • Système portatif de palpage de niveaux de référence avec écran LCD tactile et imprimante intégrée.
  • Le grand écran LCD couleur de 14,5 cm [5,7 pouces] offre une excellente lisibilité, même dans des conditions lumineuses défavorables.
  • Système de palpage de niveaux de référence pour la mesure du profil primaire (P), de la rugosité (R), des contours (W), etc.
  • Guidage par menus simple et intuitif.
  • Compensation de surface de rayons et d’inclinaisons.
  • Conforme aux normes industrielles telles que DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS ainsi qu’aux paramètres spécifiques au client.
  • Il est possible d’enregistrer dix conditions de mesure différentes dans l’appareil SJ-411 /412. Jusqu’à 500 avec une carte SD en option.
  • Fonction statistique et calcul de tolérance en couleur.
  • Deux conditions d’analyse différentes avec une seule mesure.
  • Chaque fonction peut être protégée séparément par mot de passe.
  • 16 langues sont prises en charge.
  • Facultatif : unité de réglage automatique, de réglage fin des axes X et de nivellement numérique.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure maximale: 50 millimètres.
  • Fonctions transversales: 50 mm ou rectitude transversale; 0,5 µm / 50 mm
  • Force de mesure du système de palpage: 0,75 mN.
  • Angle de la pointe de contact: 60°.
  • Rayon de la pointe de contact: 2 µm.
  • Plages de mesure: 800 µm; 80 µm et 8 µm (jusqu’à 2,4 mm avec élément palpeur en option).
  • Positionnement : ±1,5° (inclinaison), 10 mm (réglage en hauteur)
  • Profil: Profil primaire (P), profil de rugosité (R), ondulation (W), motif R, motif W, etc.
  • Analyse graphique: BAC, ADC
  • Filtres numériques: Gauss, 2CR75, PC75
  • Imprimante: Imprimante thermique
  • Tolérance: Affichage en couleur de la limite de tolérance supérieure/inférieure
  • Normes: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI et conditions définies par l’utilisateur
  • Interface: USB, Digimatic, RS-232C, commande au pied
  • Alimentation électrique: Bloc d’alimentation secteur ou batterie rechargeable intégrée
  • Poids: 2,9 kg