Érdességmérő műszer, Típus: SJ412

Cikkszám: 409021 SJ412
Kedvezmény
10 760,40 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 409021 SJ412
Gyártó száma 178-582-31D
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez egy hordozható mérőkészülék a felületérdesség egyszerű és pontos méréséhez.
A Surftest SJ-410 a következő előnyöket nyújtja:
  • Hordozható vonatkoztatási sík tapintórendszer LCD érintőképernyővel és integrált nyomtatóval.
  • A nagyméretű 14,5 cm (5,7 col) színes LCD kitűnően leolvasható még kedvezőtlen fényviszonyok között is.
  • Vonatkoztatási-sík tapintórendszer primerprofil (P), érdesség (R), hullámosság (W) és más méréséhez.
  • Egyszerű és magától értetődő menükezelés.
  • Rádiuszok és dőlések felület kompenzációja.
  • Megfelel olyan ipari szabványoknak, mint a DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, valamint az ügyfélspecifikus beállításoknak.
  • Tíz különböző mérési feltétel tárolható az SJ-411 /412 készülékben. Egy opcionális SD kártyával akár 500.
  • Statisztika funkció és színes tűrésértékelés.
  • Két különböző kiértékelési feltétel egy méréssel.
  • Minden funkció külön jelszóval védhető.
  • 16 nyelvet támogat.
  • Opcionálisan: Autoset egység, X tengely finomállítás és digitális szintező egység.

Jellemző:

  • A maximális méréstartomány 50 milliméter.
  • A funkciók merevítő: 50 mm vagy merevítő egyenesség; 0,5 µm / 50 mm
  • A tapintórendszer mérőerőereje 0,75 mN.
  • A tapintó csúcsszöge 60°.
  • A tapintócsúcs sugara 2 µm.
  • A méréstartományok 800 µm; 80 µm és 8 µm (akár 2,4 mm opcionális tapintóelemmel).
  • Beállítás: ±1,5° (dőlés), 10 mm (magasságállítás)
  • Profil: Primerprofil (P), érdességprofil (R), hullámosság (W), R-Motif, W-Motif és továbbiak
  • Analízis grafika: BAC, ADC
  • Digitális szűrők: Gauss, 2CR75, PC75
  • Nyomtató: Termonyomtató
  • Tűrés: A felső/alsó tűréshatár színes megjelenítése
  • Szabványok: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI és a felhasználó által meghatározott feltételek
  • Kapcsolódás: USB, Digimatic, RS-232C, lábkapcsoló
  • Energiaellátás: Hálózati tápegység vagy beépített újratölthető akkumulátor
  • Súly: 2,9 kilogramm