Drsnoměr, Typ: SJ412

Artiklové číslo: 409021 SJ412
Sleva
269 010,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 409021 SJ412
Číslo výrobce 178-582-31D
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Toto je přenosný měřící přístroj pro snadné a přesné měření drsnosti povrchu.
Surftest SJ-410 vám nabízí tyto přednosti:
  • Přenosný snímací systém se vztažnou rovinou s LCD citlivým na dotyk (dotyková obrazovka) a integrovanou tiskárnou.
  • Velký barevný displej LCD 14,5 cm [5.7 palce] nabízí výbornou čitelnost také při nepříznivých světelných podmínkách.
  • Snímací systém se vztažnou rovinou k měření primárního profilu (P), drsnosti (R), vlnitosti (W) a více.
  • Jednoduché a intuitivní vedení pomocí menu.
  • Povrchová kompenzace poloměrů a sklonů.
  • Odpovídá průmyslovým normám jako DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS a nastavením definovaným uživatelem.
  • V SJ-411 /412 je možné uložení deseti různých podmínek měření. Až 500 pomocí volitelné SD karty.
  • Funkce statistiky a barevného ohodnocení tolerance.
  • Dvě různé podmínky vyhodnocení s jedním měřením.
  • Každou funkci je možné chránit samostatně heslem.
  • Podporováno je 16 jazyků.
  • Volitelně: Jednotka Autoset, jemné nastavování osy X a digitální nivelační jednotka.

Charakteristika:

  • Maximální rozsah měření je 50 milimetrů.
  • Funkce jsou průchozí: 50 mm nebo přímočarost přímosti; 0,5 µm/50 mm
  • Měřicí síla snímacího systému je 0,75 mN.
  • Úhel hrotu sondy činí 60°.
  • Poloměr hrotu sondy činí 2 µm.
  • Rozsahy měření jsou 800 µm; 80 µm a 8 µm (až 2,4 mm s volitelným snímacím prvkem).
  • Vyrovnání ±1,5° (náklon), 10 mm (přestavění výšky)
  • Profil: Primární profil (P), profil drsnosti (R), zvlnění (W), motiv R, motiv W a další
  • Grafická analýza: BAC; ADC
  • Digitální filtry: Gauss, 2CR75, PC75
  • Tiskárna: Termotiskárna
  • Tolerance: Barevný displej horní/dolní toleranční meze
  • Normy: Podporuje mnoho norem jako DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a také podmínky definované uživatelem.
  • Rozhraní: USB, Digimatic, RS-232C, nožní spínač
  • Zásobování energií: Napájecí zdroj AC nebo vestavěná dobíjecí baterie
  • Hmotnost: 2,9 kilogramu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku