Ruwheidsmeter, Type: SJ412

Artikelnummer: 409021 SJ412
Korting
€ 10.760,40
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 409021 SJ412
Nummer fabrikant 178-582-31D
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een draagbaar meetapparaat voor eenvoudige en nauwkeurige meting van de oppervlakteruwheid.
De Surftest SJ-410 biedt u de volgende voordelen:
  • Draagbaar referentievlaktastsysteem met aanraakgevoelig LCD (touchscreen) en geïntegreerde printer.
  • Het grote 14,5 cm [5,7 inch] kleuren-LCD-display biedt een uitstekende afleesbaarheid zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden.
  • Referentievlaktastsysteem voor meting van primair profiel (P), ruwheid (R), golving (W) enz.
  • Eenvoudige & intuïtieve menusturing.
  • Oppervlaktecompensatie van radiussen en hellingen.
  • Voldoet aan de industriële normen zoals DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS en klantspecifieke instellingen.
  • Tien verschillende meetcondities kunnen in SJ-411 /412 worden opgeslagen. Maximaal 500 met een optionele SD-kaart.
  • Statistische functie en tolerantiebeoordeling met kleur.
  • Twee verschillende evaluatievoorwaarden met één meting.
  • Elke functie kan apart met een wachtwoord worden beveiligd.
  • Er worden 16 talen ondersteund.
  • Optioneel: Autoset-unit, X-as-fijnverstelling en digitale nivelleerunit.

Kenmerk:

  • Het maximale meetbereik is 50 millimeter.
  • Functies zijn traverse: 50 millimeter of traverse straightness; 0,5 µm / 50 mm
  • De meetkracht van het tastsysteem is 0,75 mN.
  • De hoek van de tasterpunt is 60°.
  • De radius van de tasterpunt is 2 µm.
  • De meetbereiken zijn 800 µm; 80 µm en 8 µm (tot 2,4 mm met optioneel tastelement).
  • Uitlijning: ±1,5° (kanteling), 10 mm (hoogteverstelling)
  • Profiel: Primair profiel (P), ruwheidsprofiel (R), golving (W), R-Motif, W-Motif en meer
  • Analyseafbeelding: BAC, ADC
  • Digitale filters: Gauß, 2CR75, PC75
  • Printer: Thermische printer
  • Tolerantie: Gekleurde weergave van de bovenste / onderste tolerantiegrenswaarde
  • Normen: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI en door de gebruiker gedefinieerde voorwaarden
  • Aansluiting: USB, Digimatic, RS-232C, voetschakelaar
  • Energievoorziening: AC-netadapter of ingebouwde oplaadbare batterij
  • Gewicht: 2,9 kilogram