Dispozitiv de fixare cu bielă cu talpă unghiulară, Tip: 5

Cod articol.: 376710 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6841J
Forță de reținere max. F 4.500 N
Distanța de strângere S 40 mm
Diametrul găurii 8,5 mm
Distanța între găuri min. k 29 mm
Distanța între găuri max. k 46 mm
Filet M M12×50; M24×1,5
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Lungimea totală L 379,5 mm
Lăţime totală B 65 mm
Înălţimea totală H 129,5 mm
Material oţel superior; oțel
Greutate 880 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376710 5
EAN / GTIN 4020772008437
Număr producător 557377
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Autoblocarea împiedică deschiderea.
  • Nit din oţel inoxidabil, locaş de lagăr cu ungere.
  • Cu ghidaj lung al bielei.
  • Mâner rabatabil în orice poziţie unghiulară.
  • Cu şurub de fixare călit, galvanizat.
  • Picior unghiular detaşabil, pentru fixarea pe pereţii din tablă.

Aplicaţie:

Pentru montare în dispozitive speciale de strângere, pentru găurire, alezare, şlefuire, curbare, sudare, montare etc.

Accesorii opţionale:

Picior unghiular Cod 376730.

Notă:

  • Ref. 0 şi 3 livrabile şi din oţel inoxidabil!