Dispozitiv de fixare orizontală cu mecanism de blocare de siguranţă, Tip: 3

Cod articol: 376650 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6830SJ
Distanţa dintre găuri e 25,7 mm
Distanţa dintre găuri f 22-31,8 mm
⌀ găurii d 6,5 mm
Înălţimea de strângere H 32 mm
Forţă de fixare P1 1.800 N
Forţă de fixare P2 2.500 N
Înălţimea totală 48,5 mm
Lungimea totală 206 mm
Şurub de strângere M8×45 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare orizontală

Identificare și clasificare

Cod articol 376650 3
EAN / GTIN 4020772008819
Număr producător 557427
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

  • Nit din oţel inoxidabil.
  • Bucşe cementate.
  • Locaş de lagăr cu ungere.
  • Complet cu şurub de fixare călit, galvanizat.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.
  • Dispozitiv de siguranţă pentru şurubul de fixare prin apăsare.

Aplicaţie:

Datorită mecanismului patentat de blocare de siguranţă în poziţie închisă, precum şi deschisă, este recomandat în special când apar vibraţii şi la montaj suspendat.