Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală, Tip: 4

Cod articol.: 376510 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß
Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 55,5 mm
Forța min. de suport F 1.700 N
Forță de reținere max. F 3.000 N
Diametrul găurii 8,6 mm
Distanța între găuri min. k 32 mm
Distanța între găuri max. k 32 mm
Filet M M8×65
Tip produs Dispozitiv cu strângere verticală
cu alezaj da
cu șurub / filet da
Lungimea totală L 141 mm
Înălţimea totală H 244 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376510 4
EAN / GTIN 4020772007843
Număr producător 557313
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Cu picior perpendicular pentru fixarea pe pereţi şi pentru construcţii sudate.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.
  • Dispozitiv de siguranţă pentru şurubul de fixare prin apăsare.
  • Protecţie pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranţă fără posibilitate de angrenare.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.