Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală, Tip: 5

Cod articol.: 376510 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
295 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forța min. de suport F 3.000 N
Forță de reținere max. F 5.000 N
Diametrul găurii 8,5 mm
Filet M M12×80
Lungimea filetului L2 80 mm
Tip produs Dispozitiv cu strângere verticală
Interval de prindere min. D3 min 66 mm
Înălţime deasupra marginii superioare a mesei min. h1 18 mm
Înălţime deasupra marginii superioare a mesei max. H2 49 mm
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Lungimea totală L 195 mm
Înălţimea totală H 301 mm
Material oțel
Greutate 1,48 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376510 5
EAN / GTIN 4020772007850
Număr producător 557314
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Cu picior perpendicular pentru fixarea pe pereţi şi pentru construcţii sudate.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.
  • Dispozitiv de siguranţă pentru şurubul de fixare prin apăsare.
  • Protecţie pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranţă fără posibilitate de angrenare.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.