Bloc de asamblare

Cod articol.: 375626
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 375626
EAN / GTIN 4020772375621
Număr producător 375626
L-Număr L30090 469
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bloc de asamblare, furnizat cu:
- Bloc de construcție din aluminiu, grilă 12,5 x 12,5 mm
- 3 opritoare excentrice cu șuruburi de fixare
- Cablu de etanșare de 1 m Ø 2,0 mm

Caracteristică:

  • max.
    Vid: 92%
  • Număr
    Punctele de aspirație
    : 1
  • L: 78
  • B: 78
  • H: 40
  • greutate: 600 g