Blok sklopa

Št. art.: 375626
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375626
EAN/GTIN 4020772375621
Številka proizvajalca 375626
L-število L30090 469
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Montažni blok, obseg dobave, iz katerega je sestavljen:
- aluminij montažni blok, mreža 12,5 x 12,5 mm
- 3 ekscentričnih naslonov s pritrdilnimi vijaki
- 1 m tesnilni kabel Ø 2,0 mm

Lastnosti:

  • maks.
    Vakuum: 92 %
  • Število
    Od sesalnih točk
    : 1
  • L: 78
  • B: 78
  • H: 40
  • Masa: 600 g