• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufbaublock

Artikel-Nr.: 375626
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375626
EAN / GTIN 4020772375621
Herstellernummer 375626
L-Nummer L30090 469
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aufbaublock, Lieferumfang bestehend aus:
- Aufbaublock aus Aluminium, Raster 12,5 x 12,5 mm
- 3 Exzenteranschläge mit Befestigungsschrauben
- 1 m Dichtschnur Ø 2,0 mm

Merkmal:

  • max.
    Vakuum: 92 %
  • Anzahl
    der Ansaugstellen
    : 1
  • L: 78
  • B: 78
  • H: 40
  • Gewicht: 600 g