Bloque de montaje

Número de artículo: 375626
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 375626
EAN / GTIN 4020772375621
Número del fabricante 375626
Número L L30090 469
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Bloque de montaje, suministro estándar que consiste en:
- bloque de montaje aluminio, rejilla 12,5 x 12,5 mm
- 3 paradas excéntricas con tornillos de fijación
- 1 m de cordón de sellado Ø 2,0 mm

Característica:

  • máx.
    Vacío: 92 %
  • Cantidad
    De los puntos de succión
    : 1
  • L: 78
  • An: 78
  • H: 40
  • Peso: 600 g