Montážní blok

Artiklové číslo: 375626
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375626
EAN / GTIN 4020772375621
Číslo výrobce 375626
L-číslo L30090 469
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Montážní blok, rozsah dodávky se skládá z:
- hliník montážní blok, mřížka 12,5 x 12,5 mm
- 3 excentrické zarážky s upevňovacími šrouby
- 1 m těsnicí šňůra Ø 2,0 mm

Charakteristika:

  • max.
    Vysávání: 92 %
  • Počet
    Sacích bodů
    : 1
  • L: 78
  • Š: 78
  • H: 40
  • hmotnost: 600 g