Bloc d’assemblage

Réf.: 375626
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 375626
EAN / GTIN 4020772375621
Réf. fabricant 375626
Article hors catalogue L30090 469
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Bloc de montage, équipement standard composé de:
- bloc de montage aluminium, grille 12,5 x 12,5 mm
- 3 butées excentriques avec vis de fixation
- Cordon d’étanchéité de 1 m Ø 2,0 mm

Caractéristique(s):

  • max.
    Vide: 92 %
  • Nombre
    Des points d’aspiration
    : 1
  • L: 78
  • B: 78
  • H: 40
  • Poids: 600 g