Pereche de opritoare paralele, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 12mm

Cod articol.: 375500 12
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baghete 1 pereche
Lungime 100 mm
Lăţime 12 mm
Lăţime toleranţă ± -0,018 mm
Înălţime 40 mm
Toleranţă înălţime ± 0,011 mm
Paralelism 0,011 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Recomandat pentru dimensiunea nominală a canelurii în T 12 mm
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 375500 12
EAN / GTIN 4020772074289
Număr producător 74286
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Udførelse:

Tilpasset til minustolerance h på maskinnoter med tolerancen H 8. Højdemål i henhold til tolerance IT.

Anvendelse:

  • Som anslag i maskinnoter.
  • Som parallelunderlag ved opspændingselementer. Yderligere parallelunderlag − se nr. 366400 − 366750.

Materiale:

Hærdet stål.

Bemærk:

  • Tolerance for nominelle mål i højden iht. DIN ISO 2768-m.
  • Tolerance for nominelle mål i bredden iht. DIN ISO 286: h7.
  • Yderligere mål iht. DIN ISO 2768-m.