{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Unitate lățim cheie | Metric | |
| Deschiderea cheii s | 30 mm | |
| Dimensiune pe colţ e | 33,53 mm | |
| Înălţimea totală h | 30 mm | |
| Execuție | Cu guler / flanșă | |
| Guler/flanșă diametru d1 | 37 mm | |
| Guler/flanșă înălțime a | 6 mm | |
| Dimensiunea filetului d | M20 | |
| Pasul filetului P | 2,5 mm | |
| Tip produs | Piuliţă | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Standard | DIN 6330 | |
| Forma piuliței | Hexagon |
| Cod articol | 375386 M20 | |
| EAN / GTIN | 4069515013604 | |
| Număr producător | 375386 M20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |