{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea canalului a | 22 mm | |
| Înălţimea de strângere h | 0 mm - 70 mm | |
| Şurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375301 | Ref. 2220150 | |
| Lungime L | 160 mm | |
| Lăţime B | 60 mm | |
| Tip produs | Gheară de strângere |
| Cod articol | 370670 22 | |
| EAN / GTIN | 4069515014434 | |
| Număr producător | 370670 22 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |