{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Doppelkeilspanner | |
| Filet M | M6 | |
| Cuplu de strângere șurub max. | 14,3 Nm | |
| Deschiderea cheii SW | 5 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv prismatic de prindere | |
| Lungime corp de bază L3 | 23,8 mm | |
| Lățime corpuri de bază B3 | 18,6 mm | |
| Înălțime corp de bază H3 | 19 mm | |
| Interval de prindere max. D3 max | 20,3 mm | |
| Forță de strângere max. F | 6,7 kN | |
| Cu șurub / filet | da | |
| Material | aluminiu; oțel | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 370010 M6 | |
| EAN / GTIN | 4046368870752 | |
| Număr producător | X87075 | |
| Producător/responsabil | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |