Menghină manuală pentru mașini de găurit cu prindere rapidă excentrică, Lăţimea bacului A: 100mm

Cod articol.: 365038 100
Reducere
447,02 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de prindere reglare rapidă da
Prinderea conductelor este posibilă ja
Lungime totală max. L 474 mm
Înălţimea totală H 92 mm
Lungimea corpului de bază a 286 mm
Lăţimea corpului de bază B 174 mm
Lăţimea bacurilor A 100 mm; 120 mm; 100 mm
Înălţimea bacurilor h 32 mm; 40 mm; 32 mm
Bacuri înlocuibile nu
Lăţime canale de aşchii 17 mm
Cu alezaj nein
Cu filet nein
Cu lățime cheie nein
Bac oscilant nein
Rabatabil nein
Execuție mecanic
Cu disc rotativ nein
Greutate 12,5 kg
Material fontă
Suprafaţă călit; rectificat
Precizie 0,1 mm
Tip produs Menghină manuală

Identificare și clasificare

Cod articol 365038 100
EAN / GTIN 4067263112389
Număr producător 365038 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Structură stabilă cu şurub solid.
  • Bacuri călite şi rectificate.
  • Strângere precisă datorită ghidajului plan.
  • Un bac cu prismă orizontală şi verticală pentru material rotund, un bac neted.
  • Pentru prinderea pieselor plate, ambele bacuri sunt prelucrate în trepte.
  • Clemă rapidă excentrică integrată în curs de brevetare, pentru o prindere sigură pe masa de găurit.
  • Fixarea rapidă în zona canelurilor face posibilă prelucrarea flexibilă și eficientă a piesei de prelucrat cu prindere în orice poziție pe întreaga masă de găurit, fără a fi necesară o nouă fixare.

Aplicaţie:

Pentru strângerea pieselor la maşinile de găurit.

Material:

Corp şi bac mobil din fontă specială.

Precizie:

În limita a 0,10 mm.

Livrare:

Chei de prindere și trei pene de precizie în mărimile 12; 14 și 16 mm.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Menghină manuală cu bacuri de prindere mobile și dispozitiv cu strângere rapidă pentru prinderea pieselor de prelucrat pe masa mașinii de găurit pentru prelucrare ulterioară. Numai pentru uz industrial în interior.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.
  • Nu este permisă utilizarea de dispozitive de prindere (de exemplu, extensii cu țevi).
  • Menghina nu trebuie utilizată pe mașini de găurit universale.